Starlock szegmens fűrészlap
Starlock fűrészlap, kerek
FŰRÉSZLAP-STARLOCK-D85MM
Cikksz. 0696121412
EAN 4046777885767
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Síkban lévő vágásokhoz ideális
A szegmens fűrészlap beállítható a padlóval egy síkba. Az ajtókeretek ezért a pontos hosszra vághatók.
Extra hosszú élettartam
A szegmens fűrészlap forgatható, így optimalizálható a kopása.
Precíz munka a sarkokban
A fűrészlap speciális alakja pontos vágást tesz lehetővé a sarkokban.
3D rögzítő (Starlock)
- Különösen nagy nyomaték, kis kopás mellett
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Sokkal jobb anyageltávolítás
- Pontos eredmények
- Nagy vágási sebességek
- Kiváló kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Adatlapok(X)
Laminált és parketta padlókban lévő illesztésekhez, szellőzőrácsok és ajtókeretek beigazításához, fa és faanyagokhoz, üvegszálas anyagokhoz, erősített műanyagokhoz és alumíniumhoz
Átmérő | 85 mm |
Anyag | Bimetall |
Fűrészlap kialakítás | Szegmens |
Megmunkálandó anyag | Alumínium, Üvegszál, GFK, Keményfa, Forgácslemez, Puhafa, Műanyag bevonatú tábla |
Megfelelő gépek | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |