Starlock simítólapát
Starlock kaparó
SPAKLI-STARLOCK-52MMX38MM
Cikksz. 0696121340
EAN 4046777886030
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rugalmas kialakítás
A rugalmas kialakításnak köszönhetően a simítólapátok bármilyen kívánt helyzetbe nyomhatók.
3D rögzítő (Starlock)
- Különösen nagy nyomaték, kis kopás mellett
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Sokkal jobb anyageltávolítás
- Pontos eredmények
- Kiváló kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Adatlapok(X)
Vágásmélység | 38 mm |
Vágási szélesség | 52 |
Adaptertípus | Starlock |
Megmunkálandó anyag | Szín, Habarcs, Szinterfémek, Ragasztó |
Megfelelő gépek | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |