Starlock profil csiszolólap
Starlock profil csiszolópad
PROFILCSISZOLÓ-TPZ-STARLOCK
Cikksz. 0696121151
EAN 4046777885873
 
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rugalmas kialakítás
A csiszolóanyag rugalmassága lehetővé teszi a lekerekített élek precíz csiszolását a munkadarab deformálódása nélkül.
3D rögzítő (Starlock)
- Kitűnő kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
- Különösen nagy erőátvitel
- Sokkal jobb anyagleválasztás
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Adatlapok(X)
Fához és faanyagokhoz, lakkok és festékek bevonatok eltávolításához minden kör alakú profilról
| Tapadótányér mérete | 70 x 65 mm | 
| Adaptertípus | Starlock | 
| Megfelelő gépek | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!