Starlock kés
Starlock kés
KÉS-MULTIFUNKCIÓS-STARLOCK-24/11MM
Cikksz. 0696121341
EAN 4056807386034
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sokoldalú
Speciálisan kialakított vágóél-geometria a húzáshoz és nyomáshoz.
Pontos, egyszerű és gyors
Az ívelt penge pontos, egyszerű és gyors vágást tesz lehetővé.
3D rögzítő (Starlock)
- Különösen magas erőátvitel kis kopással
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Sokkal jobb anyagleválasztás
- Precíz munkavégzés
- Nagy vágási sebességek
- Kitűnő kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Adatlapok(X)
Tetőfedő filc, bitumencsíkok, szőnyeg, karton, PVC padló és mesterséges gyep (sárvédő gumik) vágásához.
Adaptertípus | Starlock |
Megmunkálandó anyag | Bitumen, Gipszkarton lap, Gumi, Hartschaum, Szigetelőanyagok, Parafa, Habgumi, Kartonpapír |
Megfelelő gépek | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |