Starlock keményfém szegmenses fűrészlap
Starlock fűrészlap, keményfémbetétes, kerek
RESZELŐ-STARLOCK-TC-85MM
Cikksz. 0696121325
EAN 4056807402291
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül hosszú élettartam
- A cementált keményfém hosszú élettartamot biztosít.
- A szegmens fűrészlap forgatható, így optimalizálható a kopása.
Precíz munka a sarkokban
A szegmens fűrészlap pontos vágást tesz lehetővé a sarkoknál.
3D rögzítő (Starlock)
- Különösen magas erőátvitel kis kopással
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Sokkal jobb anyagleválasztás
- Precíz munkavégzés
- Nagy vágási sebességek
- Kitűnő kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Adatlapok(X)
Csempe habarcs, gipszkarton, gipszrost és műanyag kábelcsatornák vágásához
Átmérő | 85 mm |
Anyag | Karbid |
Adaptertípus | Starlock |
Fűrészlap kialakítás | Szegmens |
Megmunkálandó anyag | Csempék, Gipszkarton lap |
Megfelelő gépek | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |