Starlock keményfém ráspoly
Starlock volfrámkarbid ráspoly
RESZELŐ-STARLOCK-(CSEPP-ALAKÚ)-D70MM
Cikksz. 0696121320
EAN 4046777885804
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül hosszú élettartam
- A cementált keményfém hosszú élettartamot biztosít.
- A szegmentált fűrészlap az alkalmazásnak megfelelően forgatható, így optimalizálható a fűrészlap kopása.
Precíz munka a sarkokban
A csepp alaknak köszönhetően pontosan eltávolítható a csempék és padlólapok közötti fuga (90°-os sarokprofil).
3D rögzítő (Starlock)
- Különösen nagy nyomaték, kis kopás mellett
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Sokkal jobb anyageltávolítás
- Pontos eredmények
- Nagy vágási sebességek
- Kiváló kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Adatlapok(X)
| Átmérő | 70 mm | 
| Anyag | Karbid | 
| Adaptertípus | Starlock | 
| Megmunkálandó anyag | Csempék, Gázbeton | 
| Megfelelő gépek | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!