Starlock háromszög csiszolótárcsa
Starlock háromszög csiszolópad
DELTA-ADAPTER-TÉPŐZ-STARLOCK-90MM
Cikksz. 0696121150
EAN 4046777885965
 
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rugalmas kialakítás
A sarkoknál való rugalmasság azt jelenti, hogy nyomást lehet alkalmazni, ami jobb anyageltávolítást tesz lehetővé.
3D rögzítő (Starlock)
- Kiváló kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
- Különösen nagy nyomaték
- Sokkal jobb anyageltávolítás
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Adatlapok(X)
Fa és faanyagok csiszolásához, valamint festék eltávolításához
| Tapadótányér mérete | 90 x 90 x 90 mm | 
| Adaptertípus | Starlock | 
| Megfelelő gépek | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A |