Starlock fűrészlap, kettős fogazású
Starlock fűrészlap, kettős fogazású
FŰRÉSZLAP-STARLOCK-D65MMX40MM
Cikksz. 0696121111
EAN 4046777885996
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontos, tiszta vágás
Az enyhén ívelt „CLEAN CUT” fogazott fűrészlap tiszta beszúrást tesz lehetővé.
Minden alkalommal megfelelő beszúrási mélység
Mélységskála a pontos beszúrási mélység figyeléséhez.
3D rögzítő (Starlock)
- Különösen nagy nyomaték, kis kopás mellett
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Sokkal jobb anyageltávolítás
- Pontos eredmények
- Nagy vágási sebességek
- Kiváló kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Adatlapok(X)
Puhafa, keményfa, falemezek, rétegelt lemezek, üvegszál és megerősített műanyagok tiszta, szakadásmentes vágásához alkalmas.
Vágásmélység | 40 mm |
Vágási szélesség | 65 |
Anyag | Bimetall |
Adaptertípus | Starlock |
Fűrészlap kialakítás | Duplán fogazott (Japán) |
Megmunkálandó anyag | Puhafa, Keményfa, Rétegelt lemezek, Rétegelt anyag, Üvegszál, GFK |
Megfelelő gépek | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!