Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Starlock fűrészlap, kettős fogazású

Starlock fűrészlap, kettős fogazású
FŰRÉSZLAP-STARLOCK- D32MMX50MM

Cikksz. 0696121110

EAN 4046777885972

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Starlock fűrészlap, kettős fogazású

Cikksz. 0696121110
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
A tiszta, szakadásmentes leválasztó és beszúró vágásokhoz

Pontos, tiszta vágás


Az enyhén ívelt „CLEAN CUT” fogazott fűrészlap tiszta beszúrást tesz lehetővé.



Minden alkalommal megfelelő beszúrási mélység


Mélységskála a pontos beszúrási mélység figyeléséhez.



3D rögzítő (Starlock)


  • Különösen nagy nyomaték, kis kopás mellett

  • 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest

  • Sokkal jobb anyageltávolítás

  • Pontos eredmények

  • Nagy vágási sebességek

  • Kiváló kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Megjegyzés

Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Puhafa, keményfa, falemezek, rétegelt lemezek, üvegszál és megerősített műanyagok tiszta, szakadásmentes vágásához alkalmas.

Vágásmélység

50 mm

Vágási szélesség

32

Anyag

Bimetall

Adaptertípus

Starlock

Fűrészlap kialakítás

Duplán fogazott (Japán)

Megmunkálandó anyag

Puhafa, Keményfa, Műanyag bevonatú tábla, Rétegelt anyag

Megfelelő gépek

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg