Starlock fűrészlap, egyes fogazású
Starlock fűrészlap, egyes fogazású, többfunkciós
FŰRÉSZTLAP-MULTI-STARLOCK-53MMX40MM
Cikksz. 0696121311
EAN 4056807385945
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontos, könnyű, biztonságos és derékszögű
Az aszimmetrikus alak lehetővé teszi a pontosan derékszögű kivágásokat.
3D rögzítő (Starlock)
- Különösen magas erőátvitel kis kopással
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Sokkal jobb anyagleválasztás
- Precíz munkavégzés
- Nagy vágási sebességek
- Kitűnő kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Adatlapok(X)
Használható megerősített műanyag, gipszkarton, gipszrost lemezek, kemény- és puhafák, valamint fémet tartalmazó fa fűrészeléséhez.
Vágásmélység | 40 mm |
Vágási szélesség | 52 |
Anyag | Bimetall |
Adaptertípus | Starlock |
Fűrészlap kialakítás | Egyfogas (normál) |
Megmunkálandó anyag | Puhafa, Keményfa |
Megfelelő gépek | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |