Starlock fűrészlap, egyes fogazású
Starlock fűrészlap, egyes fogazású
FŰRÉSZLAP-STARLOCK-32MMX50MM
Cikksz. 0696121410
EAN 4046777885668
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontos, tiszta beszúró vágás
Az enyhén ívelt „CLEAN CUT” fogazott fűrészlap tiszta beszúrást tesz lehetővé.
Minden alkalommal megfelelő beszúrási mélység
Mélységskála a pontos beszúrási mélység figyeléséhez.
3D rögzítő (STARLOCK)
- Különösen nagy nyomaték, kis kopás mellett
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Sokkal jobb anyageltávolítás
- Pontos eredmények
- Nagy vágási sebességek
- Kiváló kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Adatlapok(X)
Alkalmas fában, faanyagokban, szegelt fában, üvegszálban, megerősített műanyagban, vakolatban és legfeljebb 1 mm-es lemezekben való nagyoláshoz.
Vágásmélység | 50 mm |
Vágási szélesség | 32 |
Anyag | Bimetall |
Adaptertípus | Starlock |
Fűrészlap kialakítás | Egyfogas (normál) |
Megmunkálandó anyag | Üvegszál, Gipszkarton lapok, GFK, Vékony acéllemez, Fa fémmel, Puhafa, Keményfa, Bevonatos forgácslemezek, Furnérozott forgácslemezek, Forgácslemezek (megmunkálatlan) |
Megfelelő gépek | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!