Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Starlock Spachtel

Starlock Spachtel
SPACHT-MULTISHND-STARLOCK-HCS-52MMX38MM

Art.-Nr. 0696121340

EAN 4046777886030

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starlock Spachtel

Art.-Nr. 0696121340
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
Zum Erneuern von Silikonfugen und Entfernen von Teppichkleber und Farbresten

Flexible Ausführung


Durch die Flexibilität lässt sich die Spachtel in jede gewünschte Position drücken.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schnitttiefe

38 mm

Schnittbreite

52

Aufnahmetyp

Starlock

Zu bearbeitender Werkstoff

Farbe, Mörtel, Sintermetall, Klebstoff

Passende Maschinen

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen