Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Starlock Segmentsägeblatt Hartmetall

Starlock Sägeblatt Segment Hartmetall
SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-HM-D105MM

Art.-Nr. 0696121326

EAN 4099618432811

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starlock Segmentsägeblatt Hartmetall

Art.-Nr. 0696121326
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
Der Baustellenprofi zur Bearbeitung der härtesten und abrasivsten Materialien

Extrem lange Lebensdauer


Bis zu 50fach höhere Standzeit gegenüber Bi-Metall Sägeblätter



Ideal für Tauchschnitte


Hervorragend für Arbeiten in Ecken und zum Setzen von Türrahmen



Ideal für Bündigschnitte


  • Das Segmentblatt kann bündig auf dem Boden aufgesetzt werden

  • Türrahmen können auf die exakte Länge gekürzt werden


Sehr langlebig durch die Hartmetallleiste


  • Das Sägeblatt kann gedreht werden

  • Optimale Ausnutzung des Sägeblattes


Präzises Arbeiten in Ecken


Durch die spezielle Blattform können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden



3D Aufnahme Starlock


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Trennfugen in Laminat und Parkettböden, zum Setzen von Lüftungsgitter und Türrahmen, für grobes Sägen von Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägel, Holz mit Schrauben, Fiberglas, verstärkte Kunststoffe, Aluminium, Faserzement, Kunststein

Schnitttiefe

30 mm

Schnittbreite

80

Durchmesser

105 mm

Werkstoff

Hartmetall

Aufnahmetyp

Starlock

Ausführung Sägeblatt

Segment

Zu bearbeitender Werkstoff

Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Holz mit Metall, GFK, Glasfaser, Aluminium, Faserzementplatte, Kunststein, Acrylstein

Passende Maschinen

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen