Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Starlock Profilschleifteller

Starlock Profilschleifteller
ZB-PROFILSCHLEIFTELLER-KLETT-STARLOCK

Art.-Nr. 0696121151

EAN 4046777885873

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starlock Profilschleifteller

Art.-Nr. 0696121151
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
Der Handlaufprofi zum Schleifen von Rundungen, Stäben und allen konvexen Profilen.

Flexible Ausführung


Durch die Flexibilität des Schleifmittels können exakte Rundungen geschliffen werden, ohne dabei das Werkstück zu verformen.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen

  • Besonders hohe Kraftübertragung

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Holz und Holzwerkstoffe, zum Entfernen von Farbe und Beschichtungen auf allen Rundprofilen

Abmessung Haftteller

70 x 65 mm

Aufnahmetyp

Starlock

Passende Maschinen

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P220-70X120MM

Der perforierte Schleifstreifen für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
x 25 St.
Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P240-70X120MM

Der perforierte Schleifstreifen für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
x 25 St.
Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P80-70X120MM

Der perforierte Schleifstreifen für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).
x 25 St.