Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Starlock Messer

Starlock Messer
MESS-MULTISHND-STARLOCK-24/11MM

Art.-Nr. 0696121341

EAN 4056807386034

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starlock Messer

Art.-Nr. 0696121341
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
Zum einfachen und schnellen Schneiden auf Zug und Stoß

Vielseitig verwendbar


Speziell geformte Klingengeometrie für ziehenden und schiebenden Einsatz.



Präzise, einfach und schnell


Durch die gebogene Klinge ist ein präziser, einfacher und sicherer Schnitt möglich.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schneiden von Dachpappe, Bitumenbahnen, Teppich, Karton, PVC-Böden und Kunstrasenteppich (Schmutzfänger).

Aufnahmetyp

Starlock

Zu bearbeitender Werkstoff

Bitumen, Gipskarton, Gummi, Hartschaum, Isolierstoffe, Kork, Moosgummi, Pappe

Passende Maschinen

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen