Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Starlock Hartmetallsägeblatt Einzelzahn

Starlock Sägeblatt Hartmetall Einzelzahn
SAEBLA-MULTISHND-STARLOCK-32X40MM

Art.-Nr. 0696121220

EAN 4046777885743

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starlock Hartmetallsägeblatt Einzelzahn

Art.-Nr. 0696121220
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
Das Hochleistungssägeblatt für extreme Anwendungen, hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer. Für Trenn- und Tauchschnitte in Metall

Extreme Schnittleistung und sehr lange Lebensdauer


Das Hartmetall ermöglicht sehr harte Materialien zu trennen.



Präzise, einfach und sicher


Durch die leicht gekurvte Zahnform "clean cut" ist ein sauberes Eintauchen möglich.



Immer die richtige Eintauchtiefe


Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für dünnwandige Aluminium- und Buntmetallprofile, rostfreie Bleche (INOX), zementgebundene Faserplatten (Epoxy/GFK), Gipskarton und gehärtete Schrauben und Nägel.

Schnitttiefe

40 mm

Schnittbreite

32

Werkstoff

Hartmetall

Aufnahmetyp

Starlock

Ausführung Sägeblatt

Einzelverzahnt (regulär)

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Edelstahl, Edelstahlblech, Stahl, Stahlblech

Passende Maschinen

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen