Starlock Hartmetall Segmentsägeblatt
Starlock Sägeblatt hartmetallbestückt rund
SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-HW-D85MM
Art.-Nr. 0696121325
EAN 4056807402291





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hohe Standzeit
- Das Hartmetall gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Segmentblatt kann gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes.
Präzise Arbeiten in Ecken
Durch das Segmentblatt können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Datenblätter(X)
Zum Austrennen von Fliesenmörtel, Gipskarton, Gipsfaserplatten und Kunststoffkabelkanälen
Durchmesser | 85 mm |
Werkstoff | Hartmetall |
Aufnahmetyp | Starlock |
Ausführung Sägeblatt | Segment |
Zu bearbeitender Werkstoff | Fliesen, Gipskarton |
Passende Maschinen | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |