Star-shaped handle pro. stl bushing female thrd ST
Star-shaped handle pro. stl bushing female thrd ST
Obj. č. 5099310216
EAN 4061975687050
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál rukojeti | PA – polyamid |
Povrch rukojeti | 0 - nehodí se |
Barva madla | Černá |
Materiál pouzdra | Ocel |
Povrch pouzdra | Galvanizované |
Materiál závitu šroubu | Ocel |
Povrch šroubovacího závitu | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | K |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Vnější průměr pouzdra (d3) | 23 mm |
Průměr hlavy (dk) | 63 mm |
Délka závitu (lg) | 23 mm |
Výška rukojeti (h1) | 40 mm |
Výška hřídele (h2) | 21 mm |
Výška pouzdra (h3) | 15 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 90,000 g |