Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Stapelkarre mit Rohrbogen

Stapelkarre mit Rohrbogen
TRANKARRE-STHL-VOLLGU-300X225MM

Art.-Nr. 0962400105

EAN 4048539431663

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stapelkarre mit Rohrbogen

Art.-Nr. 0962400105
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
Für einen leichten Transport von leichten bis zu schweren Gegenständen
  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech

  • Mit Kunststofffelge und Rollenlager

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schaufelbreite

300 mm

Schaufeltiefe

225 mm

Schaufeldicke

4 mm

Traglast

250 kg

Raddurchmesser

250 mm

Radbreite

60 mm

Werkstoff Rad

Vollgummi

Höhe

1300 mm

Griffhöhe

1140 mm

Breite

530 mm

Tiefe

600 mm

Rohrwandstärke

1,75 mm

Rohrdurchmesser

26,9 mm

Werkstoff Schaufel

Stahlblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen