Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Stapelkarre

Stapelkarre
TRANKARRE-STHL-KLN-VOLLGU-300X225MM

Art.-Nr. 0962400103

EAN 4048539432905

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stapelkarre

Art.-Nr. 0962400103
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
Für einen leichten Transport von leichten bis zu schweren Gegenständen
  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion

  • Stahlrohr ∅ 26,9 x 1,75 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech

  • Mit Kunststofffelge und Rollenlager

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schaufelbreite

300 mm

Schaufeltiefe

225 mm

Schaufeldicke

4 mm

Traglast

200 kg

Raddurchmesser

250 mm

Radbreite

60 mm

Werkstoff Rad

Vollgummi

Höhe

1200 mm

Griffhöhe

1200 mm

Breite

530 mm

Tiefe

510 mm

Rohrwandstärke

1,75 mm

Rohrdurchmesser

26,9 mm

Werkstoff Schaufel

Stahlblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen