Stangengriff Edelstahl mit Gravur
Stangengriff Edelstahl mit Gravur
GRF-STG-A2-160MM
Art.-Nr. 0685215101
EAN 4045727050392
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge (L) | 200 mm |
Höhe (H) | 27 mm |
Durchmesser (D) | 10 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!