Standardní zásuvka ABS/EBS 24 V Pro brzdové systémy
Zásuvka ABS/EBS, standardní
KVISPOJ-ZASUVKL-ZESSCHRS-ABS/EPO-24V
Obj. č. 0510950161
EAN 4045727835500
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zahrnuje 7 krimpovaných kontaktů (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Zahrnuta jsou dvě různá pryžová těsnění, pro hadicová vedení až do Ø 15 mm nebo pro vlnitou trubku ND13 (jmenovitý průměr)
Datové listy(X)
Namontováno na tažném vozidle a na přívěsu nebo návěsu
Vhodné pro tažná vozidla, přívěsy a návěsy se systémem ABS (protiblokovací brzdový systém) nebo EBS (elektronický brzdový systém)
Vhodné pro průměr kabelu | 7 - 15 mm |
Provedení kontaktu | Zamáčknutý kontakt |
Konstrukce | Šroubení |
Materiál kontaktů | Slitina mědi |
ISO | 7638 |
Vhodné pro vlnitou trubku | NW13 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!