Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Standardní zástrčka ABS/EBS 24 V Pro brzdové systémy

Zástrčka ABS/EBS, standardní
KVISPOJ-KVICZER-SUCHMPETZA-ABS/EPO-24V

Obj. č. 0510950115

EAN 4038898105336

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Standardní zástrčka ABS/EBS 24 V Pro brzdové systémy

Obj. č. 0510950115
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
  • S odlehčením tahového zatížení

  • Zahrnuje 7 krimpovaných kontaktů (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spojení zásuvek na tažném vozidle se zásuvkami na přívěsu nebo na návěsu


Vhodné pro tažná vozidla, přívěsy a návěsy se systémem ABS (protiblokovací brzdový systém) nebo EBS (elektronický brzdový systém)

Vhodné pro průměr kabelu

16 mm

Provedení kontaktu

Zamáčknutý kontakt

Konstrukce

Trubkovitý kryt

Materiál kontaktů

Slitina mědi

ISO

7638

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Standardní zásuvka ABS/EBS 24 V Pro brzdové systémy

KVISPOJ-ZASUVKL-ZESSCHRS-ABS/EPO-24V

x 1 ks
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ ROVNÉ AUT S DORAZ.

Automatický skenovací systém, není nutné upravovat na průřez kabelu
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hadicový autokabel FLRYY 11Y

AKABEL-PLRYY11Y-POND-SCHVORZ-GGVS-7LES

Balené zboží
x 50 m
Kontaktní sprej

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rychle a spolehlivě odstraňuje problémy se zapalováním
Silikonové mazivo

MAZADLO SILIKONOVÉ - SPREJ 500 ML

Silikonové mazivo odpuzující vodu, které tvoří průhlednou vrstvu podobnou sklu a zajišťuje extrémně kvalitní mazání a izolaci