Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Standardní kabelová spojovací zásuvka

Stand. konektor k propoj. skříni, 4 vst./výst.
KVISPOJ-KOMPLNDDKOKL-4EVN/VNEGANG

Obj. č. 051096001

EAN 4011231442848

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Standardní kabelová spojovací zásuvka

Obj. č. 051096001

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Verze se 4 vstupy/výstupy, kompletně s doplňky
  • Vodotěsný kryt

  • Zavírací mechanismus: 2 upínací tyče:

  • Připojení: 2 kabel. průchodky s 1 otvorem, 2 kabel. průchodky se 2 otvory

  • Upevnění: 2 otvory, 5,5 mm, osová vzdálenost 90 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál skříně

Plast

Materiál víka

Hliník

Délka

150 mm

Šířka

93 mm

Výška

45 mm

Zahrnuta položka: Standardní kabelová spojovací zásuvka:
1 x
Vložka zástrčky

KVISPOJ-KVICZPOUZIT-8LES-32PLJAZYC

Množství: 1 x