Standard szemellenző SH 2000-S munkavédelmi sisakhoz
Szemellenző SH-2000 védősisakhoz
SZEMELLENZŐ-VÉDŐSISAKHOZ-(SH-2000)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A mágneses kötőelemeknek köszönhetően a szemellenző az egész eszköz eltávolítása nélkül könnyen levehető
Adatlapok(X)
Anyag | Polikarbonát - PC |
Szín | Színtelen |
EN szabvány | 166, 170 |
Mechanikai szilárdság | B (120 m/s) |