Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Standard hegesztőpisztoly kapcsológombbal

Standard hegesztőpisztoly kapcsológombbal
HEGESZTŐ PISZTOLY

Cikksz. 0691500291

EAN 4038898979630

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Standard hegesztőpisztoly kapcsológombbal

Cikksz. 0691500291
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
Használható PinPuller® Spot típushoz az alábbiak használatakor:


  • Rézelektróda

  • Hullámos huzal elektróda

  • Grafitelektróda


Vezérlőáram-csatlakozópersely XLR-dugóval

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozóaljzat átmérője

13 mm

Vezetékhossz

2 m

Terméktömeg (darabonként)

1518,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elektróda hullámos huzalhoz

ELEKTRÓDA 802009

x 1 db
PinPuller® rézelektróda

RÉZ ELEKTRÓDA

PinPuller® elektródák optimális hegesztéséhez
x 1 db
Grafitelektróda

SZÉN ELEKTRÓDA

Hőre zsugorodó technikához
x 5 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk