Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Standard LED rúdlámpa Mágneses tartóval

LED rúdlámpa, normál
ZSEBLÁMPA-STANDARD-LED-2XD-MÁGN.

Cikksz. 0827750
EAN 4050642815445

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Elemek nélkül szállítva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényáram

15 lm

Fókuszálható

Nem

Fénysugár hatótávolsága

25 m

IP protection class

IP 40

Akkumulátor megnevezése

Mono D; LR20; AM1

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 PCS

Ház anyaga

Alumínium/műanyag

Hosszúság x Szélesség x Magasság

185 x 58 x 58 mm

Fény színe

Fehér

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-D-MONO-LR20-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz