Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Stahlnadel

Stahlnadel
NDL-(A2K)-2,0X60MM

Art.-Nr. 047800260

EAN 4038898771708

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stahlnadel

Art.-Nr. 047800260

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 300 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Splittersicher, schlagzäh und widerstandsfähig

Spezieller Linsenkopf ermöglicht eine bessere Kraftübertragung

Hinweis

Geeignet für Mehrbereichsschellen Art.-Nr. 059377 103

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser x Länge (Ø d x L)

2,0 x 60 mm

Kopfform

Linsenkopf

Kopfdurchmesser

4,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Durchmesser

2,0 mm

Länge

60 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-500G

Mit doppelt geschweiftem Eschestiel