Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Stahlflaschenroller für den Transport von einer Stahlflasche

Stahlflaschenroller
STFLASHKARRE-VOLLGU-1X50LTR

Art.-Nr. 0962400131

EAN 4048539433353

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stahlflaschenroller für den Transport von einer Stahlflasche

Art.-Nr. 0962400131
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
  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech mit 3-seitiger Umrandung

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände

  • Kettensicherung verhindert ein Kippen der Flaschen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Flaschengröße min.

40 l

Geeignet für Flaschengröße max.

50 l

Geeignet für Flaschendurchmesser min./max.

210-250 mm

Werkstoff Rad

Vollgummi

Traglast

100 kg

Breite

460 mm

Tiefe

450 mm

Höhe

1200 mm

Rohrdurchmesser

26,9 mm

Rohrwandstärke

1,75 mm

Raddurchmesser

200 mm

Radbreite

50 mm

Schaufeldicke

4 mm

Werkstoff Schaufel

Stahlblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen