Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Stahlflaschenkarre mit Stützrad

Stahlflaschenkarre mit Stützrad
STFLASHKARRE-VOLLGU-STUEZRAD-2X50LTR

Art.-Nr. 0962400138

EAN 4050641998156

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stahlflaschenkarre mit Stützrad

Art.-Nr. 0962400138
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
Für den Transport von zwei Stahlflaschen
  • Mit integrierten Köchern für Schweißdraht

  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion

  • Stahlrohr Ø 33,7 x 2 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech mit 3-seitiger Umrandung

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände

  • Kettensicherung verhindert ein Kippen der Flaschen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Flaschengröße min.

40 l

Geeignet für Flaschengröße max.

50 l

Geeignet für Flaschendurchmesser min./max.

210-250 mm

Werkstoff Rad

Vollgummi

Traglast

200 kg

Breite

840 mm

Tiefe

900 mm

Höhe

1280 mm

Rohrdurchmesser

33,7 mm

Rohrwandstärke

2 mm

Raddurchmesser

400 mm

Radbreite

100 mm

Schaufeldicke

4 mm

Werkstoff Schaufel

Stahlblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen