Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Stahl-Klebegewicht für Pkw

Stahl-Klebegewicht für Pkw Rolle
AWG-FE-KLEB-B19X3,8MM-1000X5G-(ROLL-5KG)

Art.-Nr. 083014 415

EAN 4047376216020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stahl-Klebegewicht für Pkw

Art.-Nr. 083014 415

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auf der Rolle zum Abtrennen
  • Mit verzinkter und zusätzlich pulverbeschichteter Oberfläche und dunklem Klebeband mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180°C

  • Zeiteinsparung, da kein langes Suchen und Sortieren von Einzelgewichten

  • 1000 x 5-Gramm-Segmente (5 kg)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell für alle Aluminiumfelgen verwendbar.

Gewicht Auswuchtgewicht

5 g

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Passend für Felgentyp

Alu

Länge

12,75 m

Breite

19 mm

Höhe

3,8 mm

Farbe

Silbergrau

Temperaturbeständigkeit max.

180 °C

Produktgewicht (per Stück)

5168,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoff-Schaber-Set 2-teilig

SCHAB-KST-SET-2TLG

Zum schonenden Entfernen von Plaketten, Aufklebern und Verunreinigungen.