Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Stabelektrode Inox 2 lila

Stabelektrode INOX 2 lila
STABELETRD-INOX/2LILA-3,2X350

Art.-Nr. 09823253

EAN 4011231914123

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stabelektrode Inox 2 lila

Art.-Nr. 09823253

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 55 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell geeignet für Edelstahl A2
  • Sehr gute Verschweißbarkeit

  • Glatte, saubere Nahtzeichnung

  • Gute Wiederzündfähigkeit

  • Geringe Spritzverluste

  • Leichte Schlackenentfernbarkeit
Hinweis

Die Elektrode kann mit Gleichstrom +Pol und Wechselstrom verschweißt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das Schweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen im Fahrzeug-, Behälter-, Schiff - und Apparatebau. Für Grundwerkstoffe 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550 u. ä. geeignet.

Drahtdurchmesser (Ø)

3,2 mm

Länge

350 mm

Stromstärke min./max.

70-130 A

Gewicht

2 kg

Normen

ISO 3581

Typbezeichnung

E19 9 LR 1 2

Werkstoff

Edelstahl, 1.4316, X1CrNi19-9

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 308L-17

Umhüllung der Stabelektrode

Rutil

Farbe

Lila

Zugfestigkeit min.

520 N/mm²

Kerbschlagarbeit min.

32 J

Stromstärke min.

70 A

Stromstärke max.

130 A

Verarbeitungstemperatur max.

350 °C

Dehnung längs min.

33 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen