Šrouby s vnitřním šestihranem s jemným metrickým závitem DIN 912, nelegovaná ocel 10.9
ISO 12474/DIN 912 n. ocel 10.9, j. z.
ŠRB-ISO12474-10.9-IH17-M20X1,5X90
Obj. č. 008020590
EAN 4038898694748
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 912 byla nahrazena normou ISO 4762 a ISO 12474. Určitá podobnost však byla zachována (změněn nominální rozsah | standardní závit podle ISO 4762, jemný závit přesunut do ISO 12474).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M20 x 1,5 |
Délka (l1) | 90 mm |
Průměr hlavy (dk) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 20 mm |
Normy | ISO 12474 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | HS17 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |