Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762, pozinkovaná ocel 8.8 s tlustovrstvou pasivací VZD

ISO 4762 poz. oc 8,8, tlust. pas.
SCR-CYL-ISO4762-8.8-IH3-(VZD)-M4X12

Obj. č. 414954 12

EAN 4058794256734

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762, pozinkovaná ocel 8.8 s tlustovrstvou pasivací VZD

Obj. č. 414954 12

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).



Přehled výhod:



  • Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)

  • Tepelná kapacita až 120 °C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Upozornění

ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M4

Délka (l1)

12 mm

Průměr hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8,8

Povrch

Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace

Vyhovuje RoHS

Ano

Doba trvání ochrany proti korozi

120 h

Princip funkce pojistky

0 - nehodí se

Funkce pojistky

0 - nehodí se

Typ hlavy

Hlavice s vnitřním šestihranem

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnitřní šestihran

Vnitřní pohon (s1)

HS3

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace