Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762 mosaz, nelegovaná

SCR-CYL-ISO4762-BRS-HS6-M8X35

Obj. č. 51211835

EAN 4046777108712

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762 mosaz, nelegovaná

Obj. č. 51211835

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Délka (l1)

35 mm

Průměr hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Mosaz

Pevnostní třída

0 - nehodí se

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Hlavice s vnitřním šestihranem

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh pohonu

Vnitřní šestihran

Vnitřní pohon (s1)

HS6

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Utahovací moment 90 % pevnosti v tahu (1)

10 Nm

Min./max výsledná síla předepnutí (2)

3,6-7,3 kN

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vysokoteplotní mazací pasta HSP 1400

MAZADLO VYSOKOTEPLOTNÍ HSP1400,300ML

Šedá mazací pasta bez obsahu kovů, která omezuje opotřebení, spolehlivě odděluje povrchy a zajišťuje vynikající ochranu proti korozi.
Momentový klíč 1/4 s přepínatelnou ráčnou

MOMENT. KLÍČ-ISO6789:2017/1-4-20NM-1/4

Kompaktní, tenký momentový klíč s 1/4" oboustranným čtyřhranným držákem a ráčnovou hlavou