Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, ocel 8,8, pozinkovaná, žlutě pasivovaná (A2C)
ISO 4762 / DIN 912 pozinkovaná ocel 8,8, žlutá
ŠROUB-ISO4762-8.8-IH12-(A3C)-M14X85
Obj. č. 008401485
EAN 4045727670972
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
Datové listy(X)
|  | |
| Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M14 | 
| Délka (l1) | 85 mm | 
| Průměr hlavy (dk) | 21 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 14 mm | 
| Normy | ISO 4762 | 
| Materiál | Ocel | 
| Pevnostní třída | 8,8 | 
| Povrch | Žlutě pozinkované | 
| Vyhovuje RoHS | Ne | 
| Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem | 
| Detaily hlavy | 0 - nehodí se | 
| Druh vstupu | Vnitřní šestihran | 
| Vnitřní pohon (s1) | HS12 | 
| Typ závitu | M | 
| Tvar závitu | Standardní metrický závit | 
| Provedení závitu | 0 - nehodí se | 
| Konstrukce | 0 - nehodí se | 
| Produktová třída | A | 
| Oblast použití | 0 - nehodí se | 
| Regulovaná oblast | 0 - nehodí se | 
| Konstrukční produkt | 0 - nehodí se | 
| Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |