Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762, 10.9 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem, Dacromet 320 A
ISO 4762 ocel 10.9 Dacromet 320 A
ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH8-(DC3A)-M10X20
Obj. č. 413421020
EAN 4047376475182
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | HS8 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |