Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ASME 18,3, slitina nelegované oceli, UNF (jemný závit)

ASME B18.3 oc. slitina neleg. UNF

Obj. č. 7062315125

EAN 4065232360397

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ASME 18,3, slitina nelegované oceli, UNF (jemný závit)

Obj. č. 7062315125

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

1" (palec) = 25,4 mm


Třída pevnosti „slitiny“ je srovnatelná s třídou metrické pevnosti 12.9


Imbusové šrouby ASME B 18.3 nemají na hlavě vyznačenou třídu pevnosti, protože podle ASTM 574 mají pouze jednu pevnostní třídu.



Standardní odolnost závitu dle ASME B1.1 = 3A (pro vnější závit)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d1)

1/4 in

Délka (l1)

1-1/4 in

Průměr hlavy

0,375 in

Výška hlavy

0,250 in

Vnitřní pohon (s1)

HS3/16"

Délka závitu (lg)

1,50 in

Materiál

ALL

Povrch

Základní

Počet chodů na palec

28

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace