Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 4762/DIN 912 ocel 12.9, nelegovaná, výrobce HOLO-KROME®

DIN 912 ocel 12.9 Holo-Krome

Obj. č. 421586 35

EAN 4048539333653

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 4762/DIN 912 ocel 12.9, nelegovaná, výrobce HOLO-KROME®

Obj. č. 421586 35

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Kvalitní produkty:


  • Precizně vyrobené produkty (malé tolerance)

  • Precizně vyrobený závit

  • Alfanumerické ražení na hlavě pro zpětné vysledování

Vyrobeno v USA

Upozornění

Norma DIN 912 byla nahrazena normou ISO 4762 a ISO 12474. Určitá podobnost však byla zachována (změněn nominální rozsah | standardní závit podle ISO 4762, jemný závit přesunut do ISO 12474).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M6

Délka (l1)

35 mm

Průměr hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

DIN 912

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

12,9

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Princip funkce pojistky

0 - nehodí se

Funkce pojistky

0 - nehodí se

Typ hlavy

Hlavice s vnitřním šestihranem

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnitřní šestihran

Vnitřní pohon (s1)

HS5

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace