Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
DIN 7991/ISO 10642 pozinkovaná ocel 010,9, žlutá
ŠRB-ZÁ-ISO10642-010.9-IH3-(A2C)-M5X50
Obj. č. 008995 50
EAN 4050642693777
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 10642 nahrazuje DIN 7991 | Částečná podobnost však byla zachována (došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | nominální Ø M18, M22, M24 jsou vypuštěny | položky v nerezové oceli nejsou dostupné | byly přidány třídy pevnosti 10.9 a 12.9).
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 50 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11,20 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Vnitřní pohon (s1) | HS6 |
Normy | ISO 10642 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |