Šrouby s plochou hlavou, drážkou a nástavcem Typ B – s vybráním
DIN 923 typ B, ocel 5,8 nelegovaná
SRB-PLHLA-THN923-5,8-ST-M8X6
Obj. č. 025940806
EAN 4038898484899
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 6 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 11 mm |
Průměr hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,8 mm |
Normy | DIN 923 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 5,8 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,25 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Průměr stopky | 10 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |