Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šrouby s plochou hlavou, drážka, malá hlava DIN 920, ocel prostá 5,8

DIN 920, ocel prostá 5,8
ŠRB-PLKHL-DIN920-5.8-DR-M3X12

Obj. č. 025913 12

EAN 4052712272967

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby s plochou hlavou, drážka, malá hlava DIN 920, ocel prostá 5,8

Obj. č. 025913 12

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks
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
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M3

Délka (l1)

12 mm

Průměr hlavy (dk)

4 mm

Výška hlavy (k1)

1,8 mm

Normy

DIN 920

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

5,8

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Plochá hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Drážka

Vnitřní pohon

Štěrbina

Typ závitu

M

Stoupání

0,5 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Produktová třída

A

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace