Šrouby s plochou hlavou a drážkou, velká hlava DIN 921 nerezová ocel A1, nelegovaná
SCR-PANHD-DIN921-A1-M6X10
Obj. č. 025930610
EAN 4061976406377
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 10 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 10 mm |
Průměr hlavy (dk) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Normy | 921 |
Materiál | Nerezová ocel A1 |
Pevnostní třída | 50 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh pohonu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Utahovací moment 90 % pevnosti v tahu (1) | 4,9 Nm |
Min./max výsledná síla předepnutí (2) | 1,6-3,3 kN |
Třída odolnosti proti korozi (3) | CRC I |
Kotouč s potřebnou tvrdostí | ≥ 140 HV |
Matice s potřebnou třídou pevnosti | ≥ 50 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!