Šrouby do plechu ZEBRA PIAS
pias el. kanálky ocel pozink. záp. AW hl. s přír
ŠRB-SVRT-PLKHL-PŘÍR-AW20-(A2K)-4,2X13
Obj. č. 021894 13
EAN 4045989163687
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šrouby s hlavou AW
- Tento montážní systém plochých kanálků do elektrických panelů šetří velké množství času
- Pro montáž podle normy IEC 23-22 (všechny prvky musí být izolovány nebo potažené izolačním materiálem) se doporučuje použít krytku na šroub. Krytka je potažena izolačním materiálem, který zabraňuje poškození kabelu ostrými hranami
- Nákružek na hlavě rozkládá tlak na větší plochu a zabraňuje tak poškození materiálu
- Závit podle normy DIN 7970
Norma IEC 23 - 22 - odst. 2.2.05: Spojovací prvky potrubí musí být IZOLOVANÉ NEBO KRYTÉ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM a nesmí mít žádné ostré hrany, aby nedošlo k poškození kabelu
Vložka AW20 L 25 mm, 1/4 je součástí každého balení
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 7,8 mm |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Min./max. tloušťka materiálu | 1,75-3 mm |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1200-1800 ot/min |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!