Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šrouby TX s nízkou válcovou hlavou ISO 14579, ocel 12.9, nelegovaná

SCR-CYL-ISO14579-12.9-TX45-M8X20

Obj. č. 402688 20

EAN 4057708267101

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby TX s nízkou válcovou hlavou ISO 14579, ocel 12.9, nelegovaná

Obj. č. 402688 20

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Navýšení montážní produktivity



Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:


  • Snížené opotřebení nástroje

  • Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává

  • Nepoškozuje povrchovou úpravu

  • Bez kymácení

  • Bezpečné umístění šroubu


Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664


  • Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Délka (l1)

20 mm

Průměr hlavy (dk)

13,27 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Normy

14579

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

12,9

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Doba trvání ochrany proti korozi (3)

0 h

Typ hlavy

Hlavice s vnitřním šestihranem

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh pohonu

S vnitřním šestihranem

Vnitřní pohon

TX45

Typ závitu

M

Stoupání

1,25 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Délka závitu (metrický závit)

20 mm

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Utahovací moment 90 % pevnosti v tahu (1)

42 Nm

Min./max výsledná síla předepnutí (2)

15,7-31,4 kN

Kotouč s potřebnou tvrdostí

≥ 380 HV

Matice s potřebnou třídou pevnosti

≥ 12

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vysokoteplotní mazací pasta HSP 1400

MAZADLO VYSOKOTEPLOTNÍ HSP1400,300ML

Šedá mazací pasta bez obsahu kovů, která omezuje opotřebení, spolehlivě odděluje povrchy a zajišťuje vynikající ochranu proti korozi.
Pojištění šroubů, střední pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ STŘEDNÍ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota – aplikace jednou rukou
x 1 ks
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-8

Klínová pojistná podložka: účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti povolování
x 100 ks
Momentový klíč 3/8 s průvlečnou ráčnou

MOMENT.KLÍČ-ISO6789:2017/1-12-60NM-3/8

Momentový klíč pro utahování doleva a doprava s 3/8" nástrčným čtvercovým upnutím a ráčnovou hlavou
x 1 ks
Momentový klíč 1/2 s průvlečnou ráčnou

MOMENT.KLÍČ-ISO6789:2017/1-20-100NM-1/2

Momentový klíč pro utahování doleva a doprava s 1/2" nástrčným čtvercovým upnutím a ráčnovou hlavou