Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šrouby ELMO® Speed Pozinkovaná ocel, modrá, drážka RW

ELMO Speed, pozinkovaná ocel RW-SL, hlava tvaru P
ŠRB-PLKHL-DR-RW20-(A2K)-4,5X60/57

Obj. č. 017214560

EAN 4024835263849

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby ELMO® Speed Pozinkovaná ocel, modrá, drážka RW

Obj. č. 017214560

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 250 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Rychlý a časově úsporný kombinovaný šroub

Asymetrický závit


  • Nízký krouticí moment při šroubování

  • Velká síla šroubování


Drážka AW


  • Optimální přenos síly

  • Skvělé nasazení

  • Rychlé usazení

  • Bezpečně uložení šroubu

  • Bit téměř nevypadává

  • Bez viklání

  • Bez poškození povrchové vrstvy šroubu


Hlava


  • Plochá hlava

  • Pohon s kombi drážkou AW
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný pro prakticky všechny aplikace v oboru elektroinstalací

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Jmenovitý průměr (d)

4,5 mm

Délka (l)

60 mm

Délka závitu (lg)

57 mm

Průměr hlavy (dh)

9 mm

Výška hlavy (k)

3,15 mm

Vnitřní pohon

RW20

Schválení

ETA-11/0190

Oblast použití

Vnitřní výbava

Typ hlavy

Pan head hlava

Průměr jádra

2,7 mm

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Závit s dvojitým začátkem

Tvar hrotu

Špičatý

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Vyhovuje RoHS

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L26MM

x 10 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK bez nákružku

ZEBRA SHARK HMOŽDINKA 6X36 BEZ LÍMCE

Univerzální kotva pro fixaci téměř ve všech stavebních materiálech při malém zatížení
x 200 ks
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK s nákružkem

ZEBRA SHARK HMOŽDINKA 6X37 S LÍMCEM

Univerzální hmoždinky pro fixaci téměř ve všech stavebních materiálech při malém zatížení
x 200 ks