Šroubovák s 1/4palcovým hrotem s hranatým unašečem na konci rukojeti
Šroubovák 1/4", pevný dřík
ŠROUBOVÁK ČTYŘHRAN 1/4 POHON 255MM
Obj. č. 0613430310
EAN 4050382305107
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolný a efektivní
- Šroubovák s držákem pro čtvercové zásuvky
- Lze také použít jako prodloužení ráčnového nástroje díky hranatému unašeči na konci rukojeti
Komfortní práce
- Snadná práce díky rukojeti 2C s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zploštělé strany a ergonomicky tvarované výklenky pro lepší přenos výkonu, umožňující efektivní práci a vyšší točivý moment
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti stopky na rukojeti
Datové listy(X)
Pro použití s 1/4 palcovými zásuvkami se čtvercovými držáky
![]() | |
Velikost hrotu | 1/4 |
Délka břitu (A) | 110 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |