Šroubovák s 1/4palcovým hrotem
Šroubovák s 1/4" pohonem
ŠROUBOVÁK SE ČTYŘHRANEM 1/4
Obj. č. 0613430311
EAN 4038898272496
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Účinný provoz
- Šroubovák s držákem pro čtvercové zásuvky
- Hrot 6,3 mm podle DIN 3126-A s držákem pro vnitřní čtyřhrany
Pohodlně padne do ruky
- Snadná práce díky rukojeti 2C s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zploštělé strany a ergonomicky tvarované výklenky pro lepší přenos výkonu, umožňující efektivní práci a vyšší točivý moment
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti stopky na rukojeti
Datové listy(X)
Pro použití s 1/4 palcovými zásuvkami se čtvercovými držáky
![]() | |
Velikost hrotu | 1/4 |
Délka břitu (A) | 110 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |