Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroubovák se zásobníkem včetně 12 bitů

Vícebitový šroubovák, vybavený
ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM PZ,AW

Obj. č. 06136002

EAN 4045727072257

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubovák se zásobníkem včetně 12 bitů

Obj. č. 06136002
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
Šroubovák s výsuvným, otočným zásobníkem, 2dílnou rukojetí a jasně chromovanou kulatou stopkou s magnetem

Efektivita na dosah ruky


  • Snadná práce díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem

  • Optimální přenos síly a pohodlná manipulace díky velmi štíhlému provedení pro šroubovák se zásobníkem

  • Bity lze rychle a snadno vyměnit díky výsuvnému rotujícímu zásobníku s prostorem až na 12 bitů

  • Díky 1/4palcovému standardnímu bitovému držáku je výměna snadná, pokud dojde ke ztrátě bitu

  • Rychlý výběr správného bitu s barevným rozlišovacím kódem Würth

  • Bezpečné uzavření zásobníku bitů slyšitelným cvaknutím


Nejvyšší kvalita


  • Dlouhá životnost díky robustní, jasně chromované kulaté stopce

  • Díky magnetickému držáku bitů se bit pevně usadí

  • Hrot vyrobený podle normy DIN 3126-D 6.3 pro šroubováky s bitovými úchyty se šestihranným profilem 6,3 mm
Upozornění

Šroubovák se zásobníkem je k dispozici s různou výbavou.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukojeti

2složkový plast

Velikost hrotu

1/4

Druh výstupu

Vnější šestihran

Počet bitů

12 ks

Šířka rukojeti (A3)

37,5 mm

Délka břitu (B)

90 mm

Délka rukojeti (D)

121 mm

Zahrnuta položka: Šroubovák se zásobníkem včetně 12 bitů:
1 x
Šroubovák se zásobníkem bez bitů

ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM PRÁZDNÝ

Popis: Šroubovák s výsuvným, otočným zásobníkem, 2dílnou rukojetí a jasně chromovanou kulatou stopkou s magnetem
Množství: 1 x
1 x
Bit pro šrouby s plochou drážkou C 6.3 (1/4 palce)

BIT-SZ-0,6X4,5-1/4ZO-L25MM

Popis:
Délka: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
Délka 25 mm, ve všech běžných tloušťkách a šířkách břitu
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 PZ (1/4 palce) krátká verze pro šrouby Pozidriv

BIT-PZ1-MODRÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PZ1; Délka: 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 PZ (1/4 palce) krátká verze pro šrouby Pozidriv

BIT-PZ2-ČERNÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PZ2; Délka: 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 PZ (1/4 palce) krátká verze pro šrouby Pozidriv

BIT-PZ3-ZELENÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
PZ3; Délka: 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX10-MODRÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX10; 10
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX20-BÍLÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX20; 20
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX25-ČERNÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX25; 25
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit C 6.3 TX (1/4 palce)

BIT-TX30-ČERVENÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
TX30; 30
Krátký bit pro všechny běžné velikosti šroubů TX
Množství: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW10-RŮŽOVÝ-1/4ZO-L26MM

Popis:
10; AW10; 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L26MM

Popis:
20; AW20; 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW25-SVÍT.ZELENÁ-1/4IN-L25MM

Popis:
25; AW25; 25 mm
Množství: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW30-SV.ŽLUTÝ-R1026-1/4ZO-L26M

Popis:
30; AW30; 25 mm
Množství: 1 x