Šroubovák se zásobníkem bez bitů
Vícebitový šroubovák, prázdný
ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM PRÁZDNÝ
Obj. č. 06136000
EAN 4038898986263
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přizpůsobitelná účinnost
- Uživatelé mohou jednoduše vybavit zásobník 1/4palcovými standardními bity sami, podle potřeby
- Snadná práce díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Optimální přenos síly a pohodlná manipulace díky velmi štíhlému provedení pro šroubovák se zásobníkem
- Bity lze rychle a snadno vyměnit díky výsuvnému rotujícímu zásobníku s prostorem až na 12 bitů
- Bezpečné uzavření zásobníku bitů slyšitelným cvaknutím
Špičková kvalita značky Zebra
- Dlouhá životnost díky robustní, jasně chromované kulaté stopce
- Díky magnetickému držáku bitů se bit pevně usadí
- Hrot vyrobený podle normy DIN 3126-D 6.3 pro šroubováky s bitovými úchyty se šestihranným profilem 6,3 mm
Zásobník šroubováku je prázdný.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Velikost hrotu | 1/4 |
Druh výstupu | Vnější šestihran |
Šířka rukojeti (A3) | 37,5 mm |
Délka břitu (B) | 90 mm |
Délka rukojeti (D) | 121 mm |